つくし工房
メガスタンド[点検中]反射白地黒文字
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途
現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
255
質量(kg)
1.08、満水時:3.8、満砂地:5.3
色
反射白地黒文字
高さ(mm)
930
材質(表示部)
ステッカー
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43725494
SD-1002B
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください