つくし工房
ミニスタンド片面型 道路標識タイプ (P)
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途
現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。
幅(mm)
390
高さ(mm)
550
径(Φmm)
ポリタンク:255
本体厚さ(mm)
45
満水時質量(kg)
満水時:3.9、満砂地:5.4
材質(表示部)
ステッカー
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43725580
SD-1053S
¥
5,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください