曜日別特売

ミニスタンド両面型 ここに物を置かないでください

ミニスタンド両面型 ここに物を置かないでください - つくし工房ミニスタンド両面型 ここに物を置かないでください - つくし工房ミニスタンド両面型 ここに物を置かないでください - つくし工房

反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。

用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。幅(mm)390高さ(mm)550径(Φmm)ポリタンク:255本体厚さ(mm)45満水時質量(kg)満水時:3.9、満砂地:5.4材質(表示部)ステッカー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43725625SD-1055W
6,600
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする