つくし工房
スチール小型掲示板2列型 無災害/お知らせ Dタイプ
仕様
1200×900×2分割
付属品
ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~3個、無災害記録表数字マグネット付き
材質
スチール
幅(mm)
1800
厚さ(mm)
24.2
高さ(mm)
1200
文字内容
無災害記録表
取付方式
単管取付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43725677
KG-1011D
¥
73,750
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください