曜日別特売

スチール小型掲示板2列型 サイクル時計/玉掛 Cタイプ

スチール小型掲示板2列型 サイクル時計/玉掛 Cタイプ - つくし工房スチール小型掲示板2列型 サイクル時計/玉掛 Cタイプ - つくし工房スチール小型掲示板2列型 サイクル時計/玉掛 Cタイプ - つくし工房
仕様1200×900×2分割付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~4個、防湿時計、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き材質スチール幅(mm)1800厚さ(mm)24.2高さ(mm)1200文字内容玉掛ワイヤロープの点検取付方式単管取付内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43726070KG-1016C
103,950
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする