つくし工房
スチール小型掲示板2列型 サイクル時計/玉掛 Eタイプ
文字内容
玉掛ワイヤロープの点検
取付方式
単管取付
材質
スチール
付属品
ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~4個、防湿時計、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き
仕様
1200×900×2分割
幅(mm)
1800
厚さ(mm)
24.2
高さ(mm)
1200
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43726088
KG-1016E
1800
1200
¥
103,950
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください