つくし工房
[無災害記録表]用デジタル数字マグネット 151枚組
スチール製小型掲示板専用無災害記録表用数字ゴムマグネット 0~9 計151枚組
材質
ゴムマグネット
幅(mm)
1ピース:45
厚さ(mm)
0.8
高さ(mm)
1ピース:70
文字内容
数字
取付方式
単管取付
内訳
0~25枚、1~19枚、2~16枚、3~14枚、4~11枚、5~11枚、6~11枚、7~11枚、8~11枚、9~11枚、白無地~11枚
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43726289
KG-1005
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください