つくし工房
ステッカー[アルコール検査なしの運転禁止]
用途
ダッシュボードなどに貼り付けてください
幅(mm)
150
高さ(mm)
20
文字内容
[アルコール検査なしの運転禁止]
取付方式
ステッカー
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43726307
CP-211
¥
140
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください