つくし工房
垂れ幕[飲酒運転撲滅宣言]私達はアルコール検査なし…
付属品
ヒモ付き
材質
布製(トロピカル)
幅(mm)
450
高さ(mm)
1800
文字内容
[飲酒運転撲滅宣言]私達はアルコール検査なし…
取付方式
吊り下げ式
ハトメ
4ヶ所
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43726334
CP-214
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください