曜日別特売

のぼり旗[飲酒運転撲滅宣言]私達は飲酒運転を…

のぼり旗[飲酒運転撲滅宣言]私達は飲酒運転を… - つくし工房
材質布製(ポンジ)幅(mm)450高さ(mm)1800文字内容[飲酒運転撲滅宣言]私達は飲酒運転を…取付方式ポール取付チチ8ヶ所内容量1枚
注意
※旗のみ。伸縮ポールは含みません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43726350CP-215
3,900
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする