つくし工房
役職表示ワッペン 安全委員 (グリーン地)
付属品
裏、安全ピン付き
材質
軟質ビニール(スポンジ入り)
幅(mm)
70
厚さ(mm)
4
高さ(mm)
80
文字内容
安全委員
取付方式
安全ピン
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43726368
886-G
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください