曜日別特売

ディスポニトリル手袋

ディスポニトリル手袋 - グローブマニア(川西工業)ディスポニトリル手袋 - グローブマニア(川西工業)ディスポニトリル手袋 - グローブマニア(川西工業)ディスポニトリル手袋 - グローブマニア(川西工業)ディスポニトリル手袋 - グローブマニア(川西工業)ディスポニトリル手袋 - グローブマニア(川西工業)ディスポニトリル手袋 - グローブマニア(川西工業)ディスポニトリル手袋 - グローブマニア(川西工業)

食品衛生法適合。粉なしのニトリル使い切り手袋です。

用途食品加工、調理、自動車整備、機械メンテナンス、油作業、塗装粉有無パウダーフリー厚さ(mm)手のひら:0.05材質ニトリル入数(枚)100全長(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
437370872067B-SSSS手のひら:0.057.67.5ブルー
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
437370962067B-SS手のひら:0.057.98ブルー
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
437371052067B-MM手のひら:0.058.39.5ブルー
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
437371142067B-LL手のひら:0.058.411ブルー
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
437371302067W-SSSS手のひら:0.057.67.5ホワイト
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
437371392067W-SS手のひら:0.057.98ホワイト
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
437371482067W-MM手のひら:0.058.39.5ホワイト
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
437371572067W-LL手のひら:0.058.411ホワイト
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする