曜日別特売

PA768 大画面 6.3インチサイズ堅牢なモバイルターミナル

PA768 大画面 6.3インチサイズ堅牢なモバイルターミナル - unitechPA768 大画面 6.3インチサイズ堅牢なモバイルターミナル - unitechPA768 大画面 6.3インチサイズ堅牢なモバイルターミナル - unitechPA768 大画面 6.3インチサイズ堅牢なモバイルターミナル - unitechPA768 大画面 6.3インチサイズ堅牢なモバイルターミナル - unitechPA768 大画面 6.3インチサイズ堅牢なモバイルターミナル - unitechPA768 大画面 6.3インチサイズ堅牢なモバイルターミナル - unitechPA768 大画面 6.3インチサイズ堅牢なモバイルターミナル - unitech

PA768は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルコンピュータです。クラス最大の6.3インチサイズディスプレイを採用。
防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.8mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。
高性能バーコードリーダーエンジンを本体上部に搭載。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 6490 プロセッサ 64ビット オクタコア CPU(最大 2.7 GHz) 。本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。
Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 )

バーコード
【1Dバーコード】Codabar(NW7).Code11.Code128.Code2of5.Code39.Code93and93i.EAN/JAN-13.EAN/JAN8.IATACode2of5.Interleaved2of5(ITF).Matrix2of5.MSI.GS1Databar.UPC-A.UPCE.UPC-A/EAN-13(拡張クーポンコード).CouponGS1Code32(PARAF).EAN-UCCEmulation.GS1DataBar/【2Dバーコード
】QRCode.DataMatrix.MaxiCode.ChineseSensible(HanXin).GridMatrix.DotCode.CodablockA.CodablockF.PDF417.MicroPDF417.AztecCode/【郵便】オーストラリア/英国/カナダ/中国/日本/韓国/ニュージーランド/プラネットコード/ポストネット【OCR】OCR-A.OCR-B.E13B(MICR)
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様(ボタン/キーパッド)プログラマブルファンクションボタン/デュアルスキャンボタン(両側面)/音量上下ボタン/オン/オフボタンセット内容PA768本体/バッテリ/背面ハンドストラップ/USB3.0TypeCケーブル寸法(mm)167×75.5×17質量(g)270(標準バッテリ搭載時)規格【UHFRFID】UHFガングリップオプションラインナップ(RG768を参考)/【HFRFID】HF帯RFID/NFC周波数帯13.56Mhz/サポート:ISO14443A/B,ISO15693,Mifare,/Felica(ISO/IEC18092)バッテリー3.85V5100mAh(満充電まで約4時間)湿度範囲5~95使用CPUQualcommSnapdragonTM6490プロセッサ.64ビット.オクタコア2.7GHzCPU保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリ取り外し時)言語表示多言語対応RoHS指令(10物質対応)対応各種認証GMS/AERバッテリー稼動時間最長16タッチパネル方式容量型マルチタッチパネル搭載Gorillaガラス/グローブモード(厚さ最大4mm)/スタイラス/水濡れ状態での操作可能インジケータLED/スピーカ/バイブレータ動作温度範囲(℃)-20~55対応ソフトウェア【Azure】SOTI,AirWatch,42Gears,12Manage,MoboLink(ユニテックオリジナルMDMソフト)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー
ディスプレイ
OS
耐久性
カメラ仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34685817PA768-HJ6CRM3G6GBRAM/64GB フラッシュROM6.3インチ/カラー高解像度LCDディスプレイ2340 X 1080 (フルHD+)/太陽光下でも見やすいLCDバックライト(最大輝度500ニット)Android14または12【落下テスト】バンパー有り1.8m/バンパー取り外し時1.5m【防塵・防水】IP68(IEC60529)【振動と衝撃テスト】高さ0.5mより、タンブルテスト600回500万画素フロントカメラ/1600万画素リアカメラ/オートフォーカス/フラッシュライト付/Google ARcoreサポート
オープン
97,980
107,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
43740359PA768-QA6FRM3G6GBRAM/64GBUFSフラッシュROM(128GBMicroSDカード取り付け可)6.3インチ/カラー高解像度LCDディスプレイ2160×1080(フルHD+)/太陽光下でも見やすいLCDバックライト(最大輝度500ニット)Android12【落下テスト】バンパー有り1.8m/バンパー取り外し時1.5m【防塵・防水】IP67(IEC60529)【振動と衝撃テスト】高さ0.5mより、タンブルテスト600回500万画素フロントカメラ/1600万画素リアカメラ/自動焦点/フラッシュライト付/Google/ARcoreサポート
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43740359PA768-QA6FRM3G34685817PA768-HJ6CRM3GPA768-QA6FRM3G PA768 大画面 6.3インチサイズ堅牢なモバイルターミナル unitech 34685817PA768 大画面 6.3インチサイズ堅牢なモバイルターミナルunitech1個
97,980
欠品中
税込107,778
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする