曜日別特売

エココア 一本物コアビットArod

エココア 一本物コアビットArod - エココア (ECO-CORE)エココア 一本物コアビットArod - エココア (ECO-CORE)エココア 一本物コアビットArod - エココア (ECO-CORE)エココア 一本物コアビットArod - エココア (ECO-CORE)エココア 一本物コアビットArod - エココア (ECO-CORE)エココア 一本物コアビットArod - エココア (ECO-CORE)エココア 一本物コアビットArod - エココア (ECO-CORE)

国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。
セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。
鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。
カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。

用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。全長(mm)475タイプAロットタイプ(中型・大型コアドリル用)有効長(mm)420対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじAロット(32角ネジ)チップ高さ(mm)9適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43737209ECO-052A-Ⅰ1.0752
オープン
11,470
12,617(税込)
11日以内出荷
43737218ECO-065A-Ⅰ1.3265
オープン
12,400
13,640(税込)
8日以内出荷
43737227ECO-075A-Ⅰ1.6175
オープン
13,550
14,905(税込)
6日以内出荷
43737236ECO-080A-Ⅰ1.6880
オープン
13,970
15,367(税込)
6日以内出荷
43737245ECO-090A-Ⅰ1.9790
オープン
15,120
16,632(税込)
7日以内出荷
43737254ECO-110A-Ⅰ2.43110
オープン
18,030
19,833(税込)
6日以内出荷
43737270ECO-130A-Ⅰ3130
オープン
20,220
22,242(税込)
6日以内出荷
43737279ECO-160A-Ⅰ3.83160
オープン
25,430
27,973(税込)
6日以内出荷
43737288ECO-180A-Ⅰ4.82180
オープン
34,690
38,159(税込)
6日以内出荷
43737297ECO-210A-Ⅰ6.03210
オープン
42,300
46,530(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする