曜日別特売

エココア(一本物コアビット) Crod

エココア(一本物コアビット) Crod - エココア (ECO-CORE)エココア(一本物コアビット) Crod - エココア (ECO-CORE)エココア(一本物コアビット) Crod - エココア (ECO-CORE)エココア(一本物コアビット) Crod - エココア (ECO-CORE)エココア(一本物コアビット) Crod - エココア (ECO-CORE)エココア(一本物コアビット) Crod - エココア (ECO-CORE)エココア(一本物コアビット) Crod - エココア (ECO-CORE)

国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。
セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。
鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。
カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。

用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。全長(mm)310タイプCロットタイプ有効長(mm)250対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじCロットネジ(25.4角ネジ)チップ高さ(mm)9適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン内容量1個
全10種類を絞り込む
外径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43737306ECO-052C-Ⅰ0.7952
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
43737315ECO-065C-Ⅰ0.9965
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
43737324ECO-075C-Ⅰ1.1175
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
43737340ECO-080C-Ⅰ1.2680
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
43737349ECO-090C-Ⅰ1.3890
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
43737358ECO-110C-Ⅰ1.8110
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
43737367ECO-130C-Ⅰ2.3130
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
43737376ECO-160C-Ⅰ3.01160
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
43737385ECO-180C-Ⅰ3.32180
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
43737394ECO-210C-Ⅰ3.92210
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする