伊勢藤
ラックラック
冷蔵庫の空間を最大限活用、積み重ねOK
冷蔵庫内をラクラク整理。調理の時短や節電にも。
ラック下にも収納スペース。
4段階の高さ調整ができます。
材質
ポリスチレン
サイズ
S
間口(mm)
133
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約13.3×31×7.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43737175
I-620
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください