曜日別特売

スタックラック

スタックラック - 伊勢藤スタックラック - 伊勢藤スタックラック - 伊勢藤スタックラック - 伊勢藤スタックラック - 伊勢藤スタックラック - 伊勢藤スタックラック - 伊勢藤スタックラック - 伊勢藤

冷蔵庫の空間を最大限活用、積み重ねOK
エッグラックとラックラックのセット。冷蔵庫の中をスッキリ整頓。
重ねにくいモノもきれいに収納できます。
4段階の高さ調整ができます。

材質ポリスチレンサイズS間口(mm)133耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スタックラック(2段積み重ねたサイズ):約13.3×31×14.4 /エッグラック:約13.3×31×7.4/ラックラック:約13.3×31×7.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43737184I-621
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする