デジタル置時計

デジタル置時計 - アイリスオーヤマデジタル置時計 - アイリスオーヤマデジタル置時計 - アイリスオーヤマ

インテリアになじむ木目調デザインのデジタル置時計です。
シンプルタイプです。
日時・温度が表示できます。
明るく見やすいLEDディスプレイです。
アラームの設定が3パターンできます。
省電力モード搭載で人がいないときはディスプレイを非表示にできます。
手を叩くなどの大きな音や振動、本体を軽くたたくことで再び表示させることができます。

仕様(温度表示誤差)±1℃材質MDF、PVC使用温度範囲(℃)0~50精度平均月差±30秒表示方式デジタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×45×70モード時刻、日付、温度、アラーム(3種類)、省電力アラーム電源アダプタ(ACアダプター)入力:AC100~240V 50/60Hz、出力:DC5V、コードの長さ(約):180cm日付表示温度計内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43738365ICW-01W-Bブラック190
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
43738347ICW-01W-Wホワイト180
オープン
取扱い終了
代替品有
43738356ICW-01W-Tブラウン190
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43738347ICW-01W-W43738374ICW-01WH-WICW-01W-W デジタル置時計 アイリスオーヤマ 43738374デジタル置時計アイリスオーヤマ1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43738356ICW-01W-T43738374ICW-01WH-WICW-01W-T デジタル置時計 アイリスオーヤマ 43738374デジタル置時計アイリスオーヤマ1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする