ラミネートフィルム 100枚入 75μ

ラミネートフィルム 100枚入 75μ - アイリスオーヤマラミネートフィルム 100枚入 75μ - アイリスオーヤマラミネートフィルム 100枚入 75μ - アイリスオーヤマラミネートフィルム 100枚入 75μ - アイリスオーヤマラミネートフィルム 100枚入 75μ - アイリスオーヤマラミネートフィルム 100枚入 75μ - アイリスオーヤマラミネートフィルム 100枚入 75μ - アイリスオーヤマラミネートフィルム 100枚入 75μ - アイリスオーヤマ

加工しやすく、薄くて丈夫なフィルムです。
やわらかい薄手のフィルムで、水や汚れからしっかりガードします。
仕上がりが柔らかく、柱や曲面の壁にも簡単に貼り付けられます。

材質ポリエステル内容量1箱
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
フィルムサイズ(W×H)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43738514LZ-75A3100303×4262241A3A3サイズ (303×426)
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
43738530LZ-75A4100216×3031136A4A4サイズ (216×303)
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする