曜日別特売

オフィスシュレッダー

オフィスシュレッダー - アイリスオーヤマオフィスシュレッダー - アイリスオーヤマオフィスシュレッダー - アイリスオーヤマオフィスシュレッダー - アイリスオーヤマオフィスシュレッダー - アイリスオーヤマオフィスシュレッダー - アイリスオーヤマオフィスシュレッダー - アイリスオーヤマオフィスシュレッダー - アイリスオーヤマ

デスク周りにすっきりおけるサイズのオフィスシュレッダーです!
抜群の静音性でオフィスの電話や会議の邪魔になりません!

ホワイト質量(g)8500コード長さ(m)1.6電圧(V)(50/60Hz)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×360×490定格時間(分)10(連続で使用できる時間)ダストボックス容量(L)17定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙(上質紙64g/m2):8細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.9/2.3定格消費電力(W)(50/60Hz)127/137細断寸法(mm)約4×28(クロスカット)投入口幅(mm)約220最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):10細断形状クロスカット待機電力(W)0.5最大投入幅A4内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43738539OS-A17C-W
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

細断中の待ち時間 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
ダストボックス容量 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
細断可能な枚数 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
カットサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする