曜日別特売

高速起動ラミネーターA3 2本ローラー

高速起動ラミネーターA3 2本ローラー - アイリスオーヤマ高速起動ラミネーターA3 2本ローラー - アイリスオーヤマ高速起動ラミネーターA3 2本ローラー - アイリスオーヤマ高速起動ラミネーターA3 2本ローラー - アイリスオーヤマ高速起動ラミネーターA3 2本ローラー - アイリスオーヤマ高速起動ラミネーターA3 2本ローラー - アイリスオーヤマ高速起動ラミネーターA3 2本ローラー - アイリスオーヤマ高速起動ラミネーターA3 2本ローラー - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

75μmフィルムに対応。
ウォームアップ時間約35秒、究極のスピードと仕上がりを追求した高速起動ラミネーターです。
ワイヤートレー付きでラミネートしたフィルムを受け止め変形を防ぎます。
電源を入れてから30分後に自動的にヒーターが切れるオートオフ機能付です。
A3サイズまで対応です。
2本ローラーです。

質量(g)2400電圧(V)(50/60Hz)100定格消費電力(W)1320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×154×80電源コード(m)約1.2ウォームアップ時間約35秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ)ローラー数2ラミネート速度(mm/分)410(50Hz)、500(60Hz)フィルム厚さ(μm)75(薄物/厚物)、100(薄物/厚物)、150(薄物)最大ラミネート幅(mm)320最大投入幅A3対応フィルム厚さ(μm)75・100・150内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43738566HSL-A322-WA3ホワイト
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
地域運賃
43738575KHSL-A322-RA3レッド
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-21
用途: POP作成など
農・林・水産業

起動してからもずっと静かで、すぐ使えるので購入してよかった。

2025-12-02
用途: 表示類のラミネート
昌永産業株式会社サービス業

お手軽価格。
立ち上がり時間が早く、オートヒートオフ機能もあり良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする