アイリスオーヤマ
ケース もち麦おかゆ 250g ×20入り
魚沼産コシヒカリを使用。
用途
もち麦おかゆ。もち麦おかゆはもち麦を約30%配合。
種類
持ち麦おかゆ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×34×180
賞味期限
2年
原材料
うるち米(魚沼産)、大麦(もち麦)
栄養成分
1袋あたり:1袋あたり:エネルギー90kcal/たんぱく質1.5g/脂質0.5g/炭水化物20.3g/食塩相当量0.01g
内容量
1ケース(250g×20パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43738819
250g×20入り
オープン
¥
3,198
¥
3,454
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
1
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません