曜日別特売

ケース 発芽玄米おかゆ 250g ×20入り

ケース 発芽玄米おかゆ    250g   ×20入り - アイリスオーヤマケース 発芽玄米おかゆ    250g   ×20入り - アイリスオーヤマ

魚沼産コシヒカリを使用。

用途発芽玄米おかゆ。発芽玄米を約30%配合。種類発芽玄米おかゆ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×34×180賞味期限2年原材料うるち米(魚沼産)、発芽玄米栄養成分1袋あたり:1袋あたり:エネルギー90kcal/たんぱく質1.5g/脂質0.5g/炭水化物20.3g/食塩相当量0.01g内容量1ケース(250g×20パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43738828250g×20入り
オープン
3,198
3,454(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥700/税込¥770
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする