曜日別特売

ステンレスケータイボトルダイレクトボトル

ステンレスケータイボトルダイレクトボトル - アイリスオーヤマステンレスケータイボトルダイレクトボトル - アイリスオーヤマステンレスケータイボトルダイレクトボトル - アイリスオーヤマステンレスケータイボトルダイレクトボトル - アイリスオーヤマステンレスケータイボトルダイレクトボトル - アイリスオーヤマステンレスケータイボトルダイレクトボトル - アイリスオーヤマステンレスケータイボトルダイレクトボトル - アイリスオーヤマステンレスケータイボトルダイレクトボトル - アイリスオーヤマ

人気キャラクター、ディズニーデザインのステンレスケータイボトルです。
ポーチ付きです。
そのまま飲める直飲みタイプで、通学・習い事・スポーツなど日々の水分補給に最適なダイレクトボトルです。
片手でロックを解除し、ワンタッチオープンで簡単にふたを開けることができます。
真空二重構造のため冷たさを保ち、飲み物を保冷できます。
口径は約5cmで、大きな氷もラクラク入ります。
ポーチを外すとポーチとは異なるデザインのボトルになります。
肩から掛けられるストラップ付きポーチは持ち運びに便利です。
ポーチは衝撃に強い底面設計です。
さらに名前を書けるネーム欄付きです。
スペアパッキンが1組付いているため、汚れたり破損した際にすぐに交換することができます。
保冷専用です。

材質本体:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、ポーチ:ポリエステル口径(Φmm)50保冷効果9℃以下(6時間)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43739178NDDB-600(ボトル)Φ73×228ミッキー3720.697×85×232
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
43739196NDDB-1000(ボトル)Φ83×275ミッキー5101103×95×277
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
43739187NDDB-600(ボトル)Φ73×228ミニー3720.697×85×232
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
43739205NDDB-1000(ボトル)Φ83×275ミニー5101103×95×277
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43739187NDDB-600437392302WB-600DNDDB-600 ステンレスケータイボトル2WAYボトル アイリスオーヤマ 43739230ステンレスケータイボトル2WAYボトルアイリスオーヤマ1個
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする