曜日別特売

ステンレスケータイボトル2WAYボトル

ステンレスケータイボトル2WAYボトル - アイリスオーヤマステンレスケータイボトル2WAYボトル - アイリスオーヤマステンレスケータイボトル2WAYボトル - アイリスオーヤマステンレスケータイボトル2WAYボトル - アイリスオーヤマステンレスケータイボトル2WAYボトル - アイリスオーヤマステンレスケータイボトル2WAYボトル - アイリスオーヤマステンレスケータイボトル2WAYボトル - アイリスオーヤマステンレスケータイボトル2WAYボトル - アイリスオーヤマ

人気キャラクター、ディズニーデザインのステンレスケータイボトルです。
ポーチ付きです。
直飲みタイプとコップ付きタイプの2WAYです。
お子様の成長に合わせて飲み口が変更でき、簡単に付け替えができます。
直飲みタイプは片手でロックを解除し、ワンタッチオープンで簡単にふたを開けることができます。
コップ付きタイプはロックボタンを押し、傾けると注げます。
アイスもホットも飲めます。
保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、飲みごろ温度が維持されます。
口径は約5cmで、大きな氷もラクラク入ります。
ポーチを外すとシンプルなデザインのボトルなので、長くお使いいただけます。
肩から掛けられるストラップ付きポーチは持ち運びに便利です。
ポーチは衝撃に強い底面設計です。
さらに名前を書けるネーム欄付きです。
スペアパッキンが1組付いているため、汚れたり破損した際にすぐに交換することができます。
保温・保冷両用です。
(※熱い飲み物を入れる際は、コップ付きタイプをご使用ください)。

容量(L)0.6口径(Φmm)50材質【本体】ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)【直飲みタイプ】ふた:ポリプロピレン、せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン【コップ付きタイプ】コップ:ポリプロピレン、せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン【ポーチ】ポリエステル寸法(mm)直飲みタイプ:Φ73×228、コップ付きタイプ:Φ73×226質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×85×228保冷効果コップ付きタイプ:7℃以下(6時間)、直飲みタイプ:9℃以下(6時間)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
437392142WB-600D0.6ミッキー
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
437392302WB-600D0.6ミニー
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする