FRED LIGHT PRO

FRED LIGHT PRO - WaganFRED LIGHT PRO - WaganFRED LIGHT PRO - WaganFRED LIGHT PRO - WaganFRED LIGHT PRO - WaganFRED LIGHT PRO - WaganFRED LIGHT PRO - WaganFRED LIGHT PRO - Wagan

災害時や車両トラブル時に目印や警告灯として使用できる携帯型の非常用回転灯
強力な白色光がLED懐中電灯として機能し、回転灯が危険個所の警告や誘導に使用できます
赤色の点滅が使えない環境や現場を考慮し、霧や雪での視認性が高い黄色光を採用した黄色光マルチ回転灯です
電池式で充電する必要がなく、非常時すぐに使用が可能
電池の交換は工具不要のコインオープン式
最大100時間連続点灯
連続点灯、点滅、回転のパターン切替式
底部の磁石やフックで容易に設置可能
発煙筒のような炎や熱を出さないので安全
防水性能IP67、衝撃に強く耐荷重500kg

用途危険個所での注意喚起や誘導/発煙筒や三角停止板の補助/停電時の照明/車内の作業や車中泊での照明材質本体:ポリカーボネート/カバー:熱可塑性ゴム(TPR)寸法(mm)122×122×38質量(g)317(乾電池含む)電源単三電池3本(別売)連続使用時間(時間)最大100LED色黄+白固定方法磁石(裏面に6個)/フック(裏面に2本(収納式))色(本体)黄色視認距離850m以上(夜間)、350m以上(昼間)照射角度(°)360内容量1個
注意
※電池は付属されていません
※本製品は発煙筒や三角停止板の代替品ではなく、補助器具です
※法規違反になりますので、本製品を車両に装着した状態で走行しないでください
※乾電池の電圧が下がると正面LED が点灯しても外周LEDの点灯/点滅への切り替えができなくなります。使用中にこのような症状が出た場合は新品の電池に交換してください
※電池の状態や気温によって点灯時間が変わります。特に氷点下で使用すると電池の特性上、使用時間が極端に短くなったり、LEDが暗くなったりします
※車のボディ等に直接取り付けると傷が付く恐れがありますので、ご注意ください
※フックを持って裏蓋を開閉するとフックの破損や変形の原因になりますので、フックで開閉しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43740264WAGAN4341
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

黄色マルチ回転灯 WAGAN FERD LIGHT PRO-Y 4341 点灯パターンや機能をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする