曜日別特売

フロアサインスタンド

フロアサインスタンド - セーフラン安全用品フロアサインスタンド - セーフラン安全用品フロアサインスタンド - セーフラン安全用品

開いて置くだけなので、とても簡単。
軽く折りたためるので、移動する時の持ち運びに便利です。
両面印刷。

用途アスベスト除去作業の明示に。仕様両面印刷材質PP質量(kg)約0.64文字内容アスベスト除去中立入禁止取付方式スタンド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×410×590収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×25×630内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43740465J2606
2,700
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
全国11¥2,200/税込¥2,420
北海道地方1¥1,600/税込¥1,760
北海道地方11¥3,400/税込¥3,740
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする