SMC
CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
ロッド先端形状めねじを標準化
オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易
1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定
ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
仕様
ロッド先端おねじ
ストローク(mm)
670
取付支持形式
軸方向フート側
クッション
エアクッション
ジャバラ
なし
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
オートスイッチ有無
オートスイッチあり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43740499
CDM2L20-670AZ-A93
¥
18,650
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください