マルチカラフルチューブ

マルチカラフルチューブ キタムラ産業

豊富なカラーで現場だけでなく、イルミネーションとしてもお使い頂けるLEDのチューブです。
点灯パターンは、点灯モードと点灯色の組み合わせで60種類から選べます。
最大28本(280m)まで連結が可能です。
連結する際は、チューブ2本ごとにオプションの延長ボックス(KPB-100-E)が必要です。

その他点灯モード・点灯色切替スイッチ付、夜間自動点滅機能付、制御ボックス・LEDチューブ2本のセット 質量(kg)LEDチューブ(1本):約1.6、制御ボックス:約0.5、延長ボックス:約0.4 材質(本体)ポリ塩化ビニール(LEDチューブ) 消費電流(mA)190(LEDチューブ2本接続時) 電源(AC V)100 LED色フルカラー 24個 寸法(Φ×m)22×10(LEDチューブ1本) 発光パターン60種類(交互点滅・流動・往復流動など)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43740508 KPB-100 1組 標準セット
オープン
27,980
30,778 (税込)
5日以内出荷
43740517 KPB-100E 1個 延長ボックス
オープン
6,998
7,698 (税込)
5日以内出荷
43740526 KPB-100T 1本 チューブのみ
オープン
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マルチカラフルチューブ(KPB-100)

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする