曜日別特売

虫対策!ソーラー式超音波フック 2個組

虫対策!ソーラー式超音波フック 2個組 - ファミリー・ライフ虫対策!ソーラー式超音波フック 2個組 - ファミリー・ライフ虫対策!ソーラー式超音波フック 2個組 - ファミリー・ライフ虫対策!ソーラー式超音波フック 2個組 - ファミリー・ライフ

夏のイヤ~な虫対策に!超音波で虫を遠ざける。
ソーラーパネルで充電だから電池不要。
薬品を使わないから、ペットやお子様のいるご家庭でも安心。
色々な所に取り付けできる便利なフック付き。ベランダ・玄関先に、服に、バッグに。
スイッチを押して簡単操作。
コンパス付き、ソーラーパネル付き。
1カ月間保証書付き

用途アウトドア・レジャー、スポーツ観戦、園芸・農作業材質ABS、他電源蓄電池内蔵寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×1×9質量(g/個)45充電時間(時間)3(太陽光発電)使用範囲(m)半径約1以内使用時間(時間)最大7(夜間)利用場所屋内外内容量1セット(2個)
注意
※本体から発する音は、非常に高い周波数のため正常に作動していても人の耳では聞き取れない場合がございます。特に高齢者の方には聞き取りにくい周波数となります。
※こちらの商品は効果を保証するものではございませんので予めご了承ください。
※商品の性格上、不良品以外の返品はお受けできかねます。
※付属のコンパスは保証対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43740569a25724
オープン
4,090
4,499(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする