静岡製機
ポータブル送風機
内蔵プリンターでSDカードにデータ保存可能、直感的にわかる操作性
質量(kg)
4.2
電流(A)
(50Hz/60Hz)0.6/0.7
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)50/65
電源
単相100V
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
13/16
羽根枚数
5
使用環境温度(℃)
-10~40
運転音(dB)(A)
(50Hz/60Hz)66/69
極数(P)
2
内容量
1台(4.2kg)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44035680
F-150
オープン
¥
60,900
¥
66,990
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500