ポータブル送風機

ポータブル送風機 - 静岡製機ポータブル送風機 - 静岡製機

専用アプリケーションで独自の検量線を作成できます。本機に3種類登録可能。
アプリケーションは静岡製機HPよりダウンロードできます。

質量(kg)9電流(A)(50Hz/60Hz)1.5/1.5消費電力(W)(50Hz/60Hz)92/130電源単相100V風量(m3/min)50Hz/60Hz26/31羽根枚数7使用環境温度(℃)-10~40運転音(dB)(A)(50Hz/60Hz)69/75極数(P)2内容量1台(9kg)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44035689F-200
オープン
60,900
66,990(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする