赤外線ヒーター

赤外線ヒーター - 静岡製機赤外線ヒーター - 静岡製機

コンパクトサイズで持ち運びに便利。赤外線と温風で遠くまで暖かさを運びます。

仕様定格電圧及び消費電力(50/60Hz):AC100V(点火時):86/82W(燃焼時):71/65W質量(kg)15径(Φmm)(放熱ディスク)272油タンク容量(L)10燃料消費量(L/h)1.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)587×309×538適合面積(m2)(暖房)木造:40~48/コンクリート:56~67吐出量(m3/min)(温風)3.1使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)13燃焼持続時間(h)7運転音(dB)(A)(50Hz/60Hz)60/61熱出力(kW[kcal/h])10900内容量1台(15kg)
注意
※木製の床材でVAL6をご使用の際は、別売のミラーシートをご利用ください。
※可燃性粉じん(木くず、紙くず、繊維くずなど)が発生する場所では使用しないでください。
※静岡製機の灯油焚きヒーターは業務用です。一般家庭用ではありません。
※使用中は必ず十分な換気をして新鮮な空気を補給してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44035698VAL6 PH
オープン
109,000
119,900(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする