赤外線ヒーター

赤外線ヒーター - 静岡製機赤外線ヒーター - 静岡製機

赤外線放射熱と温風の効果で遠くまで暖かさを運び、強弱2段燃焼。
瞬時消臭システム搭載で収納時、3段まで積むことができます。

仕様定格電圧及び消費電力(50/60Hz):(点火時)AC100V(102/92W)、(燃焼時)AC100V(86/76W)質量(kg)32径(Φmm)(放熱ディスク)337油タンク容量(L)22.5燃料消費量(L/h)1.8(強)、1.4(弱)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)723×521×677適合面積(m2)(暖房)木造:57~68/コンクリート:79~95吐出量(m3/min)(温風)2使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)17(強)、13.4(弱)燃焼持続時間(h)12.5(強)、16(弱)運転音(dB)(A)60(強)、58(弱)熱出力(kW[kcal/h])15000(強)、11700(弱)温風吐出角度(°)上方40~下方5内容量1台(32kg)
注意
※木製の床材でVAL6をご使用の際は、別売のミラーシートをご利用ください。
※可燃性粉じん(木くず、紙くず、繊維くずなど)が発生する場所では使用しないでください。
※静岡製機の灯油焚きヒーターは業務用です。一般家庭用ではありません。
※使用中は必ず十分な換気をして新鮮な空気を補給してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44035707VAL6 PKⅡ
173,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする