ロゴス
LOGOS メスキット
様々な調理ができ、食器にもなる万能クッカー
持ち手はたためるのでコンパクトに収納できます
傷つきにくく耐久性に優れた超硬皮膜ハードアルマイト加工
材質
アルミ、ステンレス
質量(g)
約230
容量(L)
約1.0
長さ(cm)
持ち手:約14
表面処理
ハードアルマイト
寸法(cm)
(約)口内径(幅)17×口内径(奥行)11×深さ5×全長31.5
収納時寸法(cm)
(約)縦11.5×横18.5×高さ6
内容量
1個
注意
※表面加工の特性上、本体表面に表れる細く長い筋目模様の見え方には個体差がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44034264
88230250
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください