曜日別特売

リケガードVデスク用

リケガードVデスク用 - 住化エンバイロメンタルサイエンス

学校デスクにぴったりサイズ
ぴったり:新JIS規格適合の全学年対応学校デスクにぴったりサイズ
かんたん:シートを貼るだけで長期間抗ウィルス・抗菌効果を持続
あんしん:安心マークのSIAAマークを取得
まもる:机を保護し、傷つきを防止
シート表面の特定ウィルスを99.99%不活性化

用途学校教室で、会議・研究机で、オフィスで材質PVC(ポリ塩化ビニル)寸法(mm)635×435(角R25)無色/半透明機能抗ウィルス、抗菌利用場所食品ケース、スイッチの表面、手すりや取っ手、タッチパネルの表面内容量1袋(20枚)
関連資料:(1.83MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44033957
オープン
54,900
60,390(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

リケガードVデスク用「SES」貼り方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする