曜日別特売

高精度アナログ電気計器

高精度アナログ電気計器 - MCP高精度アナログ電気計器 - MCP高精度アナログ電気計器 - MCP高精度アナログ電気計器 - MCP

高感度測定と大量測定の両方に役立ちます
DC:30uA~30A、0.3V~300V
AC:0.5mA~25A、3V~300V
ロングスケールでミラーリングされているため、正確に簡単に読み取ることができます
片手持ちサイズで軽量

長さ(mm)(スケール)約110(たわみ角90°)寸法(mm)約185×135×70質量(kg)約0.5電圧電気回路とケースの間VAC200で5秒間電圧(V)Between electrical circuit and the case AC1000湿度(%RH)25~80(保管)定格周波数(Hz)50/60針形状刃針(黒)絶縁抵抗(MΩ)電気回路とケースの間DC500V、10以上動作原理Permanent magnet moving coil with spring-jewel type、AC Rectifier type(approximating RMS rectifier type for 10V~300V)保管温湿度範囲25~80%RH動作温度、湿度範囲0~40℃、25~80% RH保管温度範囲(℃)-10~50クラス1.5絶縁抵抗電気回路とケースの間DC500V, 10MΩ以上操作位置水平(7°スロープ)動作湿度(%RH)25~80動作温度範囲(℃)0~40内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリーズ
ユニット種別
範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
440340882051AD-32051mA DC30/100/300/1000/3000
16,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
440340972051VD-122051V DC±0.3/1/3/10/30 (Zero-Center)
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
440341062051VD-132051V DC±1.5/5/15/50/150 (Zero-Center)
16,000
15,980
17,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
440341152052AD-12052μA DC30/100/300/1000/3000
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
440341242052VD-132052V DC±1.5/5/15/50/150 (Zero-Center)
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする