曜日別特売

アナログオシロスコープ

アナログオシロスコープ - MCP

デジタルスイープ
垂直選択
表面実装技術
内蔵の6桁の周波数カウンター(CQ5620F/40F/60F)
TV同期
Z軸入力
トリガレベルロック
CH1出力
ALTトリガ機能

仕様表示領域:8x10DIV (1DIV=10mm)質量(kg)約7.8チャンネル数2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約316×132×410周波数帯域(MHz)(Z軸)~2入力インピーダンス約1MΩ±3% 25pF±5pFトリガモードSINGLE, AUTO, NORM, TV-V, TH-H入力電圧100VAC 50/60Hz内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44034176CQ5640
151,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする