MCP
周波数カウンタ
8桁のLEDディスプレイ
最大2.4GHzの測定範囲(チャネルB)
低周波測定用のローパスフィルター
2チャンネル入力
感度
35mV (1~20Hz)
20mV (20Hz~100MHz)
30mV (100MHz~2.4GHz)
周波数範囲
10Hz~100MHz (チャンネルA)
100MHz~2.4GHz (チャンネルB)
入力インピーダンス
1MΩ (チャンネルA)
50Ω (チャンネルB)
仕様
(結合モード)AC、(ゲートタイム)1s、10s、(チャンネルA LPF)-3dB帯域幅約100kHz、(チャンネルA減衰)1/20
質量(kg)
約1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約230x85x 240
測定機能
周波数, 周期
測定誤差
±1×10
-6
最大入力電圧
250V (チャンネルA)、 1/20減衰、30mVrms~1Vrms (チャンネルB)
周期
(範囲)100ns~1s (チャンネルA)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44034210
FC1026A
¥
28,900
¥
28,880
¥
31,768
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください