曜日別特売

100W LED投光器

100W LED投光器 - ハタヤリミテッド

全光束17000Lm、質量3.8kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
凹凸のないフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。
VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます!
落下や異物の飛散による破損を防ぐガードネットを標準付属しています。
100W 2灯式タイプです。

用途仮設作業用質量(kg)14.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用)(1灯あたり)定格消費電力(W)100(50/60Hz共用)(1灯あたり)全光束(Lm)17000(1灯あたり)電線長さ(m)5光源100W高輝度LED芯数3電線仕様VCT0.75mm(1灯あたり)電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED内容量1台
注意
※電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用して下さい。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。
※LED光源にばらつきがある為、LED光源毎に発行色・明るさが若干異なる場合があります。
※本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないで下さい。
※高所に取り付ける場合は付属の落下防止用ワイヤーで落下防止の処置をして下さい。
※200Vで使用する場合は必ず有資格者の方がプラグ交換または配線工事を行って下さい。また、必ずアース接続を行って下さい。
※ご使用前に、取扱説明書をよくお読み頂いた上で、正しくお取り扱い下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44035637OHLX-D1005K
310,000
199,800
219,780(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

HATAYA 100W LED投光器「 OHL」 200W LED投光器「THL」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする