ケーブルジョイントV0

ケーブルジョイントV0 - 阪口製作所ケーブルジョイントV0 - 阪口製作所ケーブルジョイントV0 - 阪口製作所ケーブルジョイントV0 - 阪口製作所ケーブルジョイントV0 - 阪口製作所ケーブルジョイントV0 - 阪口製作所ケーブルジョイントV0 - 阪口製作所ケーブルジョイントV0 - 阪口製作所

難燃効果で火事事故を防止します。
過剰な高温にも強さを発揮します。
長寿命でエコロジーです。

セット内容オス×2、メス×2JIS規格(使用電線の種類)WCT・WNCT・WHCT・WRCT・WRNCT・WRHCT定格使用率(%)60内容量1袋(2組)
注意
※二次側専用です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
溶接電流(A)
断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44034456ST-38 V0ブラック300(使用率(%)の設定値)70%:277、80%:259、90%:244、100%:232(使用電線)38~50
8,000
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44034465ST-38 V0オレンジ300(使用率(%)の設定値)70%:277、80%:259、90%:244、100%:232(使用電線)38~50
8,000
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44034474ST-38 V0カーマイン300(使用率(%)の設定値)70%:277、80%:259、90%:244、100%:232(使用電線)38~50
8,000
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44034490ST-38 V0シーグリーン300(使用率(%)の設定値)70%:277、80%:259、90%:244、100%:232(使用電線)38~50
8,000
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44034499ST-38 V0スカイブルー300(使用率(%)の設定値)70%:277、80%:259、90%:244、100%:232(使用電線)38~50
8,000
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44034508ST-60 V0ブラック400(使用率(%)の設定値)70%:370、80%:346、90%:326、100%:309(使用電線)60~80
10,000
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
44034517K-19 V0ブラック300(使用率(%)の設定値)70%:277、80%:259、90%:244、100%:232(使用電線)38~60
8,600
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44034526K-22 V0ブラック400(使用率(%)の設定値)70%:370、80%:346、90%:326、100%:309(使用電線)60~80
10,400
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
44034535K-24 V0ブラック500(使用率(%)の設定値)70%:462、80%:433、90%:408、100%:387(使用電線)80~100
12,200
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ケーブルジョイント V0シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする