曜日別特売

A4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP241

A4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP241 - Canon

小サイズ用紙の高速印刷で業務効率化を実現。
簡単操作で無線LAN搭載のA4モノクロモデル。
A4で36枚/分、A5横 58枚/分の高速出力。リカバリータイム4秒と立ち上がりも速い。
本体サイズは399×373×249mmのコンパクト設計。

仕様(ページ記述言語)CARPS2適合機種Windows 10 以降対応セット内容(本体標準)トナーカートリッジ070、ユーザーソフトウエアCD-ROM(プリンタードライバー)他シリーズSatera消費電力(W)(最大/動作時平均/待機時)約1100/約500/約0.9エコマーク認定認定本体質量(kg)約8.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×373×249対応標準エミュレーション無し/(標準対応)両面印刷/(用紙サイズ)A4/B5/A5/A6解像度(最大プリント)2400dpi相当使用環境温度:10~30℃、湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6か月(訪問修理)プリント方式速度(普通紙/同一データ/同一カセット):【モノクロ】A4:36枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】30.2ページ/分ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5秒給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚使用可能用紙サイズA4インターフェイスUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合メーカー商品コード5952C014適合トナートナーカートリッジ070/070H商品タイプレーザープリンターエコマーク認定番号23 155 001内容量1台
注意
※軒下渡しとなります。エレベーターの無いビル等では玄関口でのお渡しとなります。
※PCとの接続ケーブル(LANケーブル、USBケーブル)は同梱されていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44034910LBP241
28,800
27,980
30,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする