ワールドクラフト
防災 水のう袋 7枚入
もしものときの災害対策。
水だけ簡単、土・砂 不要。
水だけなので捨てるときも流すだけ。
繰り返し使えて経済的、吸水ポリマー不使用なので処理が簡単。
食品衛生法適合なので水の備蓄も可能。
用途
目安として幅約25cm、水位約7.5cmをせき止めることが1袋で可能です。
水を注ぐだけで使用できるので土のうとくらべても簡易です。
後処理も水を捨てるだけでで簡単です。
材質
(本体)PET・ナイロン・PE、(注ぎ口)PE
質量(kg)
注水時:約12.1
質量(g)
使用前:約83
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
使用前:約380×520×0.38、注水時:約360×480×120
内容量
1個(7枚)
注意
※蛇口やホースから注水して内部の空気をできるだけ抜いて必要な量を入れてください。
※水のうを積むときは5cm程重ねて並べてください。3段積みまでを基本としてください。
※建物から見て水のうの注ぎ口が外側になるようにしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44035436
SNB-7
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください