ミムゴ
FIELD CHAMP WサスFD-MTB266SK
マウンテンタイプの折畳みサイクル!
ダブルサスペンション搭載で路面からのショックを和らげます!
用途
通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。
仕様
折畳みフレーム・6段変速・Wサスペンション
付属品
六角レンチ、簡易スパナ
材質
スチールフレーム
ブレーキ
前輪:Vブレーキ、後輪:Vブレーキ
質量(kg)
約17.5
色
アーミーグリーン
タイプ
折畳み
タイヤサイズ
26インチ(26×1.95)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
175×59×107
適応身長(cm)
173~
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
99×64×87
サドルの高さ(mm)
880~935
変速段数
6段
ギア数
6
内容量
1台
注意
※本品はMTBルック車です。一般道路専用のため、悪路などでのご使用はお避けください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44035470
MG-FCP266K
¥
50,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000