ミムゴ
FIELD CHAMP FDB20L
かわいいオレンジカラーの20インチ折畳みサイクル。
折畳み機能搭載で収納・移動時に便利。
用途
通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。
仕様
折畳みフレーム・シングルギア
材質
スチールフレーム
ブレーキ
前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
質量(kg)
約13.2
色
オレンジ
タイプ
折畳み
タイヤサイズ
20インチ(20×1.75)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
148×56×103
適応身長(cm)
130~
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
83×58×86
サドルの高さ(mm)
700~860
ギア数
無し
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44035488
MG-FCP20L
¥
30,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500