曜日別特売

ACTIVEPLUS ノーパンク電動アシストFDB20EB

ACTIVEPLUS ノーパンク電動アシストFDB20EB - ミムゴACTIVEPLUS ノーパンク電動アシストFDB20EB - ミムゴACTIVEPLUS ノーパンク電動アシストFDB20EB - ミムゴACTIVEPLUS ノーパンク電動アシストFDB20EB - ミムゴACTIVEPLUS ノーパンク電動アシストFDB20EB - ミムゴACTIVEPLUS ノーパンク電動アシストFDB20EB - ミムゴACTIVEPLUS ノーパンク電動アシストFDB20EB - ミムゴACTIVEPLUS ノーパンク電動アシストFDB20EB - ミムゴ

電動アシスト自転車にノーパンクタイヤを搭載したハイブリッド自転車!
リフレクター機能付きの反射ステッカーで、夜道がさらに安心です!

用途工事現場内や工場内の移動に。仕様アシスト機能・ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・LEDライト・ワンタッチコントローラー・フロントキャリア・反射ステッカー・サークルキー(バッテリー共通キー)付属品六角レンチ、 バッテリー充電器(スペアキー付)幅(mm)1580ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ質量(kg)約23マットブラック高さ(mm)1040タイプ折畳み切替方式アシスト切替:3モード(エコ・平坦・坂道)奥行(mm)540モーターブラシレスモーター機能アシスト機能:エコ、平坦、坂道バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)スチール充電時間約3時間30分(PSEマーク)バッテリー容量(Ah)5.8タイヤサイズ20インチ(20×1.75)充電器電圧(V)AC100~240適応身長(cm)145~モーター定格出力(W)250折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)87×50×66サドルの高さ(mm)740~940走行距離(km)エコモード:約40、平坦モード:約35、坂道モード:約30(充電1回分)内容量1台
注意
※本品は一般家庭用に開発された商品です。業務用ではありません。
※「パンクしない自転車」は頑丈な自転車という意味ではありません。乗車の際は、通常より優しくお取り扱いください。
※走行距離は、走行条件によって変化します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44035497MG-AP20EBN
125,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする