曜日別特売

E-PARTON ロータイプ電動アシスト三輪自転車

E-PARTON ロータイプ電動アシスト三輪自転車 - ミムゴE-PARTON ロータイプ電動アシスト三輪自転車 - ミムゴE-PARTON ロータイプ電動アシスト三輪自転車 - ミムゴE-PARTON ロータイプ電動アシスト三輪自転車 - ミムゴE-PARTON ロータイプ電動アシスト三輪自転車 - ミムゴE-PARTON ロータイプ電動アシスト三輪自転車 - ミムゴE-PARTON ロータイプ電動アシスト三輪自転車 - ミムゴE-PARTON ロータイプ電動アシスト三輪自転車 - ミムゴ

「小柄な私のジャストパートナー」
ひと回り小さいサイズなので、両足が地面にしっかり着き、無理なく安心して乗れます!
速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。
小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。

用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・前カゴ(大型樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ付属品六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付)材質スチールフレームブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ質量(kg)約27.5ブリックレッド(マット)切替方式アシスト切替:3モード(低・中・高)モーターブラシレスモーター機能アシスト機能:低、中、高バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約3時間30分(PSEマーク)バッテリー容量(Ah)5.8タイヤサイズフロント:18インチ(18×1.75)、リア:14インチ(14×1.75)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23充電器電圧(V)AC100~240適応身長(cm)130~モーター定格出力(W)250サドルの高さ(mm)675~845走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)内容量1台
注意
※本品は一般家庭用に開発された商品です。業務用ではありません。
※走行距離は、走行条件によって変化します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44035549BEPN18
180,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする