曜日別特売

Classic Mimgo FDB16L

Classic Mimgo FDB16L - ミムゴClassic Mimgo FDB16L - ミムゴClassic Mimgo FDB16L - ミムゴ

落ち着いたクラシックカラーで都会の雰囲気になじむクラシックシリーズ。
コンパクトサイズでちょい乗りにも最適の16インチモデル。
車のトランクに入れておけば、いつでも気が向いたときにサイクリングが楽しめます。

用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。仕様折畳みフレーム・シングルギア材質スチールフレームブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ質量(kg)約13.5グリーンタイプ折畳みタイヤサイズ16インチ(16×1.75)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)128×53×91適応身長(cm)130~折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)73×53×82サドルの高さ(mm)700~870ギア数シングルギア内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44035567MG-CM16L
25,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする