ミムゴ
Classic Mimgo FDB206SL
落ち着いたクラシックカラーで都会の雰囲気になじむクラシックシリーズ。
手荷物やちょっとしたお買い物にも便利なカゴ付き!
付属のワイヤーロックは、走行時サドルポストに装着できて邪魔になりません。
用途
通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。
仕様
折畳みフレーム・折畳みハンドル・6段変速・カゴ・ワイヤーロック・LEDライト(単4電池 別売)
付属品
六角レンチ、工具
材質
スチールフレーム
ブレーキ
前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
質量(kg)
約16
色
クラシックレッド
タイプ
折畳み
タイヤサイズ
20インチ(20×1.75)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
組立時:150×56×105、 カゴ:30×24×19
適応身長(cm)
130~
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
85×42×78
サドルの高さ(mm)
700~870
変速段数
6段
ギア数
6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44035576
MG-CM206L
¥
40,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500