曜日別特売

CHEVROLET FDB16L

CHEVROLET FDB16L - ミムゴCHEVROLET FDB16L - ミムゴCHEVROLET FDB16L - ミムゴ

シボレーはゼネラルモーターズ(GM)のブランドで略称は(シェビー)。
近代的なデザインが愛され、長きにわたりアメリカNo.1ブランドに君臨しています。
セカンドサイクルに最適の16インチ折畳みサイクル

用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。仕様折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア付属品六角レンチ、簡易スパナ材質スチールフレームブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ質量(kg)約12.5マットブラックタイプ折畳みタイヤサイズ16インチ(16×1.75)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)126×55×93.5適応身長(cm)155~折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)73×50×72サドルの高さ(mm)795~895ギア数シングルギア内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44035585MG-CV16L
40,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする